BJ760 フットレスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38533126 品番 BJ760-08001
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
寸法A(mm)15 寸法B(mm)13 寸法C(mm)13 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)M8×1.25 質量(g)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする