イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ400(M12,M16) ロケートサポーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38533223
品番
BJ400-12125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
125(±0.01)
寸法B(Φmm)
50(±0.01)
寸法C(Φmm)
12(H7)
寸法D(Φmm)
20
寸法E(mm)
22
適合ロケートボルト
BJ701-16055
質量(g)
1650