イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ400(M12,M16) ロケートサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533266
品番
BJ400-16125
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
125(±0.01)
寸法B(Φmm)
50(±0.01)
寸法C(Φmm)
16(H7)
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
25
適合ロケートボルト
BJ701-16065
質量(g)
1470