イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ401 位置決めピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533293
品番
BJ401-06001
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(Φmm)
15(h6)
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
10(-0.3/-0.5)
寸法E(mm)
7
質量(g)
41
寸法A(mm)
20(±0.01)
寸法F
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応