イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ401 位置決めピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533345
品番
BJ401-10002
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(Φmm)
20(h6)
寸法C(mm)
47
寸法D(mm)
12(-0.3/-0.5)
寸法E(mm)
11
質量(g)
175
寸法A(mm)
30(±0.01)
寸法F
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応