イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ401 位置決めピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38533397
品番
BJ401-12003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B(Φmm)
25(h6)
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
15(-0.3/-0.5)
寸法E(mm)
13
質量(g)
244
寸法A(mm)
45(±0.01)
寸法F
M12