イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ440(M12・M16) Vブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533476
品番
BJ440-12063
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63
寸法B(Φmm)
12(F7)
寸法C(Φmm)
15〜80
寸法D(mm)
M12×1.75-30L
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
34.72
質量(g)
2900
適合ロケートボルト
BJ700-12055