BJ440(M12・M16) Vブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38533494 品番 BJ440-16063
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)63 寸法B(Φmm)16(F7) 寸法C(Φmm)35〜80 寸法D(mm)M16×2-35L 寸法E(mm)25 寸法F(mm)34.72 質量(g)2900 適合ロケートボルトBJ700-16055

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする