イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ331 ミニジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533546
品番
BJ331-08002
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
M8×1.25
質量(g)
45
許容荷重(N)
6500