イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ331 ミニジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533607
品番
BJ331-16002
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
16
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
M16×2
質量(g)
265
許容荷重(N)
28200