イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ332 ジャッキボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533661
品番
BJ332-10034
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法G(mm)
M8×1.25-8L
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
M10×1.5
質量(g)
50
材質
S45C