イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ332 ジャッキボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533704
品番
BJ332-16055
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法G(mm)
M12×1.75-12L
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
M16×2
質量(g)
210
材質
S45C