イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ332 ジャッキボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533713
品番
BJ332-20050
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法G(mm)
M16×2-16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
M20×2.5
質量(g)
300
材質
S45C