BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38533731 品番 BJ333-08040
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)40 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 寸法D(mm)16 寸法E(mm)13 寸法F(mm)13 寸法G(mm)M8×1.25 寸法H(mm)M6×1 深さ6 質量(g)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする