イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533747
品番
BJ333-08050
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法H(mm)
M6×1 深さ6
質量(g)
70