BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38533765 品番 BJ333-10060
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)60 寸法B(mm)20 寸法C(mm)14.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)17 寸法F(mm)17 寸法G(mm)M10×1.5 寸法H(mm)M8×1.25 深さ8 質量(g)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする