イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533774
品番
BJ333-12065
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
19.5
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法H(mm)
M10×1.5 深さ10
質量(g)
220