イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533801
品番
BJ333-16095
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
24.5
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
M16×2
寸法H(mm)
M12×1.75 深さ12
質量(g)
555