イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ330 スクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38533887
品番
BJ330-16040
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
専用のチップやホルダーが用意されています。
底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
M16×2
質量(g)
360
許容荷重(N)
31,800