BJ330 スクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38533896 品番BJ330-16050
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

専用のチップやホルダーが用意されています。
底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。

寸法A(mm)50 寸法B(mm)20 寸法C(mm)30 寸法D(mm)40 寸法E(mm)36 寸法F(mm)30 寸法G(mm)M16×2 質量(g)430 許容荷重(N)31,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする