BJ330 スクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38533923 品番BJ330-16150
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

専用のチップやホルダーが用意されています。
底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)100 寸法C(mm)30 寸法D(mm)50 寸法E(mm)46 寸法F(mm)36 寸法G(mm)M16×2 質量(g)2110 許容荷重(N)44,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする