イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CP300 遠隔ジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533966
品番
CP300-08040
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
31
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
4
寸法H(mm)
40
寸法J(mm)
25
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
22
寸法N(mm)
32
寸法P(mm)
5.5
寸法R(mm)
8
寸法S(mm)
23.5
寸法T(mm)
M8×1.25-12L
寸法U(mm)
M8×1.25
寸法V(mm)
M4×0.7-10L
質量(g)
820
締付トルク(N・m)
1
寸法F(Φmm)
16
寸法G(Φmm)
25
持上力(N)
700