イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CP300 遠隔ジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533975
品番
CP300-10050
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
5
寸法H(mm)
50
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
23
寸法M(mm)
25
寸法N(mm)
40
寸法P(mm)
6.5
寸法R(mm)
9
寸法S(mm)
28
寸法T(mm)
M10×1.5-15L
寸法U(mm)
M10×1.5
寸法V(mm)
M4×0.7-10L
質量(g)
1520
締付トルク(N・m)
1.5
寸法F(Φmm)
20
寸法G(Φmm)
32
持上力(N)
800