イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CP300 遠隔ジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533984
品番
CP300-12060
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
47
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
6
寸法H(mm)
60
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
15
寸法L(mm)
28
寸法M(mm)
32
寸法N(mm)
50
寸法P(mm)
9
寸法R(mm)
12
寸法S(mm)
35.5
寸法T(mm)
M12×1.75-18L
寸法U(mm)
M12×1.75
寸法V(mm)
M5×0.8-16L
質量(g)
2670
締付トルク(N・m)
2
寸法F(Φmm)
24
寸法G(Φmm)
38
持上力(N)
900