BJ351-A 横型ナチュラルサポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38533993 品番 BJ351-06001A
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)38 寸法B(mm)24 寸法C(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4 寸法F(mm)30 寸法G(mm)19 寸法H(mm)10 寸法J(mm)8〜13 寸法K(mm)10 寸法L(mm)6 寸法M(mm)M6×1-12L 寸法P(mm)14 寸法Q(mm)16 寸法R(mm)10 寸法S(mm)3 寸法T(mm)M6×1-10L 寸法U(mm)4 質量(g)260 二面幅(mm)3 締付トルク(N・m)3.5 寸法N(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)1500 押付力(N)0〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする