BJ600-08080 BJ600 ジョイントバー イマオコーポレーション 38534167

BJ600 ジョイントバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)80
寸法E(mm)M8×1.25
内容量1個注文コード38534167品番BJ600-08080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
寸法A(mm)80寸法B(mm)99寸法C(mm)22寸法E(mm)M8×1.25寸法F(mm)20質量(g)275寸法D(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする