イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ600 ジョイントバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38534176
品番
BJ600-08100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
119
寸法C(mm)
22
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
20
質量(g)
345
寸法D(Φmm)
24