BJ600 ジョイントバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38534307 品番 BJ600-16160
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法A(mm)160 寸法B(mm)190 寸法C(mm)55 寸法E(mm)M16×2 寸法F(mm)35 質量(g)3490 寸法D(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする