イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534325
品番
BJ601-08032
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
12
質量(g)
45
寸法D(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応