BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38534334 品番 BJ601-08040
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,241
販売価格(税別)
2,037

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)52 寸法C(mm)13 寸法E(mm)M8×1.25 寸法F(mm)20 寸法G(mm)12 質量(g)55 寸法D(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする