イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534404
品番
BJ601-10065
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
79
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
14.5
質量(g)
145
寸法D(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応