BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38534431 品番BJ601-10125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)125 寸法B(mm)139 寸法C(mm)17 寸法E(mm)M10×1.5 寸法F(mm)25 寸法G(mm)14.5 質量(g)290 寸法D(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする