BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38534474 品番 BJ601-12100
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)119 寸法C(mm)22 寸法E(mm)M12×1.75 寸法F(mm)30 寸法G(mm)19.5 質量(g)325 寸法D(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする