イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534571
品番
BJ601-20100
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
129
寸法C(mm)
30
寸法E(mm)
M20×2.5
寸法F(mm)
79
寸法G(mm)
29.5
質量(g)
660
寸法D(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応