BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38534614 品番 BJ601-20250
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)250 寸法B(mm)279 寸法C(mm)30 寸法E(mm)M20×2.5 寸法F(mm)50 寸法G(mm)29.5 質量(g)1790 寸法D(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする