イマオコーポレーション
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法F(mm)
10
10
13
16
18
25
30
寸法D(mm)
M6×1
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
M20×2.5
寸法A(mm)
25
20
25
32
40
50
75
100
材質
S45C
S45C
SUS304
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534632
品番
BJ610-06025
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
17
タイプ
BJ610
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
M6×1
寸法E(mm)
12
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応