イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
BJ623 スペーサワッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534982
品番
BJ623-08001
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法A(mm)
5(+0.01/0)
厚さ(mm)
5(+0.01/0)
質量(g)
21
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
25