イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ワッシャー・スペーサー
イマオコーポレーションの スペーサー
イマオコーポレーションの その他スペーサー
BJ632 ハイトスペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535366
品番
BJ632-16025
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25(±0.01)
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
85
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
M16
寸法F(mm)
M16×2
寸法G(mm)
通し
質量(kg)
1.2