CP710 スプリングピン(高精度型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)25 材質(本体)S45C 材質(ピン)SK4 注文コード38535524 品番CP710-04015B
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法H・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに

寸法A(mm)15 寸法D(mm)7.5 寸法D2(mm)- 寸法D3(mm)- 寸法D4(mm)- 寸法E(mm)6 寸法F(mm)15 寸法H(mm)25 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法H3(mm)- 寸法H4(mm)- 寸法J(mm)16 寸法N(mm)5.6 寸法P(mm)- 寸法W(mm)- 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)- 材質(本体)S45C 質量(g)50 タイプサポーター 穴径(Φmm)適合位置決め穴径:3.8〜5.2 寸法C(Φmm)15(g6) 寸法B(Φmm)15 寸法M(Φmm)6 寸法K(Φmm)4.5 寸法L(Φmm)3.5 寸法G(Φmm)35 材質(ピン)SK4 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 適合穴径(Φmm)位置決め/3.8〜5.2 持上力(N)6.4〜19.3 熱処理(ピン)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする