CP701 突き出しピン(遠隔操作タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38535585 品番 CP701-20050
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

重量ワークのピン位置決めに

寸法A(mm)48 寸法B(mm)12 寸法C(mm)20 寸法E(mm)28(g6) 寸法F(mm)12 寸法H(mm)22 寸法J(mm)27 寸法M(mm)65 寸法N(mm)40 寸法P(mm)14 寸法Q(mm)5 寸法R(mm)M4×0.7-5L 寸法S(mm)M6×1-12L 質量(g)590、(最大ワーク)250000 寸法D(Φmm)50 レバー形式FKR6×10-BR 寸法K(Φmm)38 寸法G(Φmm)8(G7) 寸法LM5 レバー荷重(N)170 最大ワーク質量(kg)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする