CP701 突き出しピン(遠隔操作タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38535594 品番 CP701-30063
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

重量ワークのピン位置決めに

寸法A(mm)61 寸法B(mm)15 寸法C(mm)30 寸法E(mm)42(g6) 寸法F(mm)14 寸法H(mm)26 寸法J(mm)31 寸法M(mm)87.5 寸法N(mm)65 寸法P(mm)16 寸法Q(mm)6 寸法R(mm)M6×0.8-8L 寸法S(mm)M8×1.25-17L 質量(g)1310、(最大ワーク)300000 寸法D(Φmm)65 レバー形式FKR8×15-BR 寸法K(Φmm)52 寸法G(Φmm)12(G7) 寸法LM6 レバー荷重(N)210 最大ワーク質量(kg)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする