イマオコーポレーション
BJ701 ロケートボルト(高精度型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法F(mm)
10
10
14
寸法D(mm)
87
57
67
77
87
71
81
91
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535707
品番
BJ701-12075
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12(-0.005/-0.013)
寸法B(mm)
53
寸法D(mm)
87
寸法C(mm)
75
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
M12×1.75
質量(g)
76