イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ790 ストレートピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535962
品番
BJ790-10001
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10(n6)
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
2.5
寸法G(mm)
M3×0.5
寸法H(mm)
6
寸法R(mm)
R2.5
質量(g)
12
寸法C(Φmm)
10(-0.01/-0.05)
寸法B(Φmm)
-