イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ790 ストレートピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535971
品番
BJ790-12001
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12(n6)
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
M4×0.7
寸法H(mm)
8
寸法R(mm)
R3
質量(g)
21
寸法C(Φmm)
12(-0.01/-0.05)
寸法B(Φmm)
-