イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ791 ストレートピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536014
品番
BJ791-16001
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
寸法A(mm)
16(g6)
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
M5×0.8
寸法H(mm)
10
寸法R(mm)
R4
質量(g)
30
寸法C(Φmm)
16(-0.01/-0.05)
寸法B(Φmm)
12(n6)