イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ720 ストレートピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536041
品番
BJ720-10001
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
M3×0.5
寸法E(mm)
6
質量(g)
15
寸法A(Φmm)
10(h6)