BJ720 ストレートピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38536066 品番 BJ720-14001
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
寸法B(mm)38 寸法C(mm)4 寸法D(mm)M5×0.8 寸法E(mm)10 質量(g)45 寸法A(Φmm)14(h6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする