イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ721 ストレートピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536136
品番
BJ721-10021
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
10(h6)
寸法B(Φmm)
7
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
22
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
M3×0.5
寸法H(mm)
4.5
質量(g)
10