BJ721 ストレートピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38536145 品番 BJ721-12021
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法A(Φmm)12(h6) 寸法B(Φmm)8 寸法D(mm)12 寸法C(mm)25 寸法E(mm)13 寸法F(mm)4 寸法G(mm)M5×0.8 寸法H(mm)8 質量(g)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする