BJ721 ストレートピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38536172 品番 BJ721-18021
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(Φmm)18(h6) 寸法B(Φmm)13 寸法D(mm)15 寸法C(mm)35 寸法E(mm)20 寸法F(mm)5 寸法G(mm)M5×0.8 寸法H(mm)8 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする